引き戸 表示錠のおすすめ人気ランキング

2026/02/24更新
227件の「引き戸 表示錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレ錠」、「ドア 引き戸 トイレ」、「室内 引き戸 鍵」などの商品も取り扱っております。
面付けタイプで取り付けが簡単。非常解錠装置付。ハンドルが大きく操作がスムーズです。バックセット:25mm
材質 外側表示プレート、内側ケースカバー:ステンレスSUS304/ハンドル、鎌:亜鉛ダイカスト 適合扉厚(mm) 28~40
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外側から「赤色」使用中、「青色」未使用の表示がでるレバーハンドル錠。 施錠時は、手動でロックバーを回転させ、ストライクに引っかけてください。
材質 亜鉛ダイカスト(メッキ)・樹脂 仕様 取付ビス付き 付属品 ストライク シリーズ スライデックス 勝手 左右兼用 取付扉厚(mm) 30~40
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ロングセラーの引戸用真鍮製打掛錠です。非常時にはコインで解錠可能です。
材質 真鍮 仕上 ダルクロームメッキ 適合扉厚(mm) 36~40
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイロジック引戸用鎌錠
室内用の引戸鎌錠 表示タイプですので、中に人が入っているかどうかがわかりやすい。 操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質 亜鉛ダイカスト タイプ 表示タイプ 規格 丸座、チューブララッチ、対応扉厚:27~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GIKEN(川口技研)引戸錠Btype(表示錠)
材質 亜鉛合金 種類 引手錠(表示錠) 適合扉厚(mm) 28~36
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作はつまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付です。室内にいる方が施錠状況を確認しやすくなっています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。
用途引戸 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)、ステンレス鋼(SUS303)/サテン 付属品 十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)。十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) トラスコ品番 440-3827 質量(g) 120 仕上 サテン仕上
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

掘込み加工が容易なチューブラ錠です。 掘込み径Φ21mmの細型です。 誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠等に当たると自動的に本体内に収納されます。 枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。施錠の状態が分かる表示器付きです。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品 十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 仕上 サテン仕上
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷をつけにくく安心です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸 材質 【本体】アルミ合金、【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼 適合扉厚(mm) 28~36
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チューブラケースの切欠孔は、丸孔加工21mmです。 鎌が出ている状態で誤って扉を閉めても、鎌がストライクにぶつかれば鎌はケース内に収納されます。 つまみやすい大型サムターン付(戸袋に収納される引戸の場合は大型サムターンが当らないよう、戸当が必要)です。
仕様 表示付 シルバー 適合扉厚(mm) 28~36
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きなつまみで操作し易い打掛錠。 非常解はビンを押してカバーを外して表示板を回すだけの簡単操作。 表示窓はカラーユニバーサルデザイン対応。 真上、真下で打掛棒がストップするいたずら施錠防止機能付。
用途ラバトリーブース 材質 黄銅+樹脂 シルバー 仕上 サテンクローム パネル厚(mm) 12~14
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。使用できる引戸の厚みは、26 mm~38 mmです。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸 材質/仕上 本体・掛止部・レバー部・受座:ステンレス鋼(SUS304)、回転軸:黄銅(真鍮)/本体・受座:サテン、掛止部・レバー部:バレル研摩、回転軸:クロームめっき 付属品 十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)。十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) トラスコ品番 440-3835 質量(g) 120
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。
材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/サテン 仕様 フラット 付属品 六角棒スパナ(非常解錠用) 推奨ねじ 六角穴付サラボルトM5×25(側板厚13/ 16mm)、M5×30(側板厚20mm) 適合パネル厚さ(mm) 13、16、20
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引戸、開き戸の内開きでも外開きでも使え、様々なトイレ扉に対応いたします。 扉厚13mmの薄板から対応可能の表示器です。 共受け、平受けの2タイプをセットしています。 回転バーは6時方向で止まる構造になっています。
材質 ZDC 付属品 SUS十字穴付皿小ネジ 4×50:2本、SUS十字穴付皿小ネジ 4×35:2本、SUS十字穴付皿木ネジ 3.1×50:2本、SUS十字穴付皿木ネジ 3.1×35:2本、SUS十字穴付皿タッピンネジ 3×16:2本 質量(g) 400 仕上 サーチライトクローム 適合扉厚(mm) 13~40
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

長沢製作所GM 引戸表示錠
室内に取り付けできます。
ドア厚(mm) 28~32
1個
6,398 税込7,038
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。表裏ともにサムターン式で、両側から施錠できます。幼児などが安易に扉を開閉することを防ぎます。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸 付属品 十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質 (フロントプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(本体)鋼、(サムターン本体)ステンレス鋼(SUS304)、(つまみ)亜鉛合金 仕上 (フロントプレート)ヘアライン仕上、(本体)クロメート処理、(サムターン本体)サテン仕上、(つまみ)クロムめっき
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください) 材質 アルミ合金 タイプ レバー 適合扉厚(mm) 28~36
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SYS(シブタニ)打掛錠
上下左右からの可視角度を広げた表示と、堅牢な作りが特徴の打掛錠です。
材質 亜鉛ダイキャスト 付属品 非常解錠キー、受け付 仕上 焼付塗装
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内用の引戸鎌錠 鍵付タイプですので、外からは鍵で、中からはつまみで施・解錠できます。 操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質 亜鉛ダイカスト 付属品 鍵2本 タイプ 鍵付タイプ 規格 丸座、チューブララッチ、対応扉厚:30~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)